NQ77010K スライド式手動調光操作器 Panasonic(パナソニック) 65471509

スライド式手動調光操作器

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1台幅(mm)278仕様シングルフェーダ数:10本、マスターフェーダ数:1本、専用調光信号:リモートバス方式、操作用押ボタン:ON/OFF 各1コ注文コード65471509品番NQ77010K
参考基準価格(税別)¥128,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
仕様シングルフェーダ数:10本、マスターフェーダ数:1本、専用調光信号:リモートバス方式、操作用押ボタン:ON/OFF 各1コ適合スイッチボックス:WR7024種別スライド式手動調光操作器幅(mm)278高さ(mm)290入数1台
注意
※適合スイッチボックスは13ミリカバー付をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする