アイセン
アイセンの 掃除用具
アイセンの ブラシ
アイセンの 柄付ブラシ
アルミ伸縮ブラシ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65475726
品番
BSC01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
ヘッドの向きが変えられるバスクリーナーです。洗剤含みが良く、キズをつけずに汚れを落とします。
材質
柄:アルミニウム/ポリプロピレン、台:ポリプロピレン/エラストマー樹脂、グリップ:ポリプロピレン、ブラシ部:ポリプロピレン、調節ボタン:ポリアセタール
寸法(mm)
755×110×75
本体質量(g)
285
繰り返し・詰め替え
対応