アイセン
アイセンの 掃除用具
アイセンの ブラシ
アイセンの バスブラシ
バスブラシ先割れ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65475963
品番
BL091
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
カーブ状植毛なので、コーナーも洗いやすいブラシです。洗剤含みがよく、キズをつけずにソフトに洗えます。
材質
柄:ポリプロピレン、ブラシ:ポリプロピレン
寸法(mm)
490×60×105
本体質量(g)
95
繰り返し・詰め替え
対応