アイセン
アイセンの 掃除用具
アイセンの ブラシ
アイセンの トイレブラシ
美活習慣ケース付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65476435
品番
TJ001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
キズつきにくい極細繊維とコシの強いナイロンブラシのW効果で汚スッキリ落とします。防汚加工トイレ対応です。
材質
ケース:ポリプロピレン、ブラシ柄:ポリプロピレン、ブラシ頭:ポリエステル/ナイロン
寸法(mm)
400×100×120
本体質量(g)
195
繰り返し・詰め替え
対応