アイセン
アイセンの 掃除用具
アイセンの ブラシ
アイセンの トイレブラシ
FGカーブブラシケース付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65476487
品番
TF921
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
フッ素ブラシでトイレを磨くたび、汚れが付きにくくなります。 フチや便器の奥が洗いやすいカーブ形状ブラシです。シンプルで使いやすいケース付きです。
材質
ケース:ポリプロピレン、ブラシ:ポリプロピレン/ナイロン不織布/フッ素樹脂(水溶性)
寸法(mm)
370×90×110
本体質量(g)
260
繰り返し・詰め替え
対応