LC1-BSJ220 Blue/M コヒロ 小児用ライフジャケット マリンレジャー 海水浴 高階救命器具 65478219

※Blue/M

LC1-BSJ220 Blue/M コヒロ 小児用ライフジャケット マリンレジャー 海水浴 高階救命器具 65478219
LC1-BSJ220 Blue/M コヒロ 小児用ライフジャケット マリンレジャー 海水浴 高階救命器具 65478219
LC1-BSJ220 Blue/M コヒロ 小児用ライフジャケット マリンレジャー 海水浴 高階救命器具 65478219
LC1-BSJ220 Blue/M コヒロ 小児用ライフジャケット マリンレジャー 海水浴 高階救命器具 65478219
LC1-BSJ220 Blue/M コヒロ 小児用ライフジャケット マリンレジャー 海水浴 高階救命器具 65478219

コヒロ 小児用ライフジャケット マリンレジャー 海水浴

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
Blue
サイズM
内容量1着注文コード65478219品番LC1-BSJ220 Blue/M
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

日本小型船舶検査機構性能鑑定に適合しました、小児用ライフジャケットです。
船釣りでは使用できませんが、おかっぱりでの釣り、マリンレジャー、水遊びなどの場面で幅広く活躍します。

浮力(kg)5以上(浮力基準)/24時間BlueサイズM適合規格日本小型船舶検査機構性能鑑定適合品LC1生地ポリエステル300D質量(g)約300適応体重(kg)15以上25未満
注意
※直射日光が当たる場所や、高温多湿・寒暖差が激しくなる場所を避け、風通しの良いところで保管してください。
※プラスチックケース、袋などに入れての保管は避けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする