※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
AR50(K)-D Series レギュレータ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65483875
品番
AR50-F06BG-NRY-D
参考基準価格(税別)
¥11,290
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
取付
ブラケット付
ボディサイズ
50
管接続口径
3/4
ねじの種類
G
ハンドル
ハンドル上向き
設定圧力(MPa)
0.05〜0.85
単位
製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:Mpa
流れ方向
右→左
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
ノンリリーフタイプ
逆流機能
逆流機能なし