伸榮産業
伸榮産業の クリーンベンチ
簡易型クリーンベンチ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65488554
品番
CCB-2C
参考基準価格(税別)
¥205,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
アルミフレームを使用した簡易型クリーンベンチです。
軽量のため持ち運びが容易で、作業台上の清浄域確保に最適です。
作業に合わせて扉の位置を上下できます。
仕様
HEPAクリーンモジュールユニット・プレフィルター
材質
本体:帯電防止塩ビ、枠:アルミフレーム(アルマイト処理)
定格電圧(V)
AC100
定格電流(A)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
清浄域:760×470×480
風量(m
3
/min)
1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×523×500
清浄度
クラス100(ISO規格5)
集塵効率(%)
99.97以上(0.3μm)
材質(扉)
帯電防止塩ビ(3t/50mmピッチ上下可変)
注意
※外形寸法にはファンフィルターユニット部分は含みません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません