簡易型クリーンベンチ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65488563 品番 CCB-3C
参考基準価格(税別)¥225,000 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800

アルミフレームを使用した簡易型クリーンベンチです。
軽量のため持ち運びが容易で、作業台上の清浄域確保に最適です。
作業に合わせて扉の位置を上下できます。

仕様HEPAクリーンモジュールユニット・プレフィルター 材質本体:帯電防止塩ビ、枠:アルミフレーム(アルマイト処理) 定格電圧(V)AC100 定格電流(A)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)清浄域:1160×470×480 風量(m3/min)1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×523×500 清浄度クラス100(ISO規格5) 集塵効率(%)99.97以上(0.3μm) 材質(扉)帯電防止塩ビ(3t/50mmピッチ上下可変)
注意
※外形寸法にはファンフィルターユニット部分は含みません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする