住商モンブラン
住商モンブランの 飲食・食品工業用ウェア
住商モンブランの 食品工業向け
住商モンブランの トップス 食品工業向け
ジャンパー 兼用 長袖 8-51□
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
65490916
品番
8-513_4L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,800
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
住商モンブランの工場白衣 ジャンパー、抗菌・消臭・制電機能を付与、ソフトな肌触りと爽やかなカラーリングが魅力のブルゾン。
色
グリーン/白
サイズ
4L
混率(%)
ポリエステル90、ナイロン10
肩幅(cm)
52
着丈(cm)
70
適合品番
メンズは7-742、レディスは7-122
機能
抗菌、消臭、制電機能、フラップ付ファスナー仕様
バスト(cm)
131
裄丈(cm)
60
素材
コスメル(R)制電ツイル
袖丈
長袖