曜日別特売
SZF2C-20.0G カラー収縮チューブ(緑) デンカエレクトロン 65501494

SZF2C-20.0G カラー収縮チューブ(緑) デンカエレクトロン 65501494
SZF2C-20.0G カラー収縮チューブ(緑) デンカエレクトロン 65501494
SZF2C-20.0G カラー収縮チューブ(緑) デンカエレクトロン 65501494
SZF2C-20.0G カラー収縮チューブ(緑) デンカエレクトロン 65501494

カラー収縮チューブ(緑)

(2件のレビュー)
内径(Φmm)(収縮前)20、(収縮後)10
内容量1パック(10本)注文コード65501494品番SZF2C-20.0G
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

・こちらの熱収縮チューブは有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や金属化合物が一切含まれておりません。
・UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。刻印した文字が鮮明に浮かび上がり、安易に消えません。
・大口径サイズもご用意がございます。収縮前内径50mm、80mmも常時在庫サイズです。
・規格:UL224 VW-1 600V 125℃
No:E314714
標準色:青・赤・黄・緑・灰、収縮開始温度 70℃(完全最低収縮温度110℃)
■採用実績
・こちらの熱収縮チューブは、電子機器、通信、自動車などで使用されております。

材質ポリオレフィン長さ(m)1内径(Φmm)(収縮前)20、(収縮後)10規格RoHS、UL224 VW-1 600V 125℃、No:E314714連続使用温度(℃)-55~125収縮開始温度(℃)70(完全最低収縮温度100)特性難燃性肉厚T(mm)(収縮後)0.8収縮比2:1
注意
※熱収縮チューブの収縮にはヒートガンをご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34690862
2020-06-10
用途: ケーブルの端子処理後の絶縁。
イシミツ建設業・工事業

@1mのほかに@0.5mとか短いものが欲しいかな。

対象商品 : 34690826
2019-08-31
用途: 同色コード弾き別用の色分け
おもちゃ病院

以前は短い各色に入ったアソート品だったが、今回購入したのは青・黄・緑・赤の4色で1メートルものが10本入っているので量がたっぷり使えて便利でお得でした
出来れば他の色(オレンジ・茶色・灰色・紫など)も欲しかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする