※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PSD4.75 プロタイプドリル ブラックタイプ (OX) PSD 斎藤ツヰストドリル製作所 65502843 PSD4.75 プロタイプドリル ブラックタイプ (OX) PSD 斎藤ツヰストドリル製作所 65502843

プロタイプドリル ブラックタイプ (OX) PSD

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 全長(mm)89 シャンク径(Φmm)4.75 注文コード65502843 品番PSD4.75
参考基準価格(税別)¥7,380 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品は全長・シャンク径など103種類から選べます 他の種類を見る

深溝加工に革命をもたらす。

溝長(mm)59 全長(mm)89 シャンク径(Φmm)4.75 材質HSS(ハイス(高速度工具鋼)) 公差直径:h8 先端角(°)118 表面処理OX(ホモ処理) ねじれ角HH(強ねじれ) ドリルのシンニング形状Xシンニング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする