※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PSD5.1 プロタイプドリル ブラックタイプ (OX) PSD 斎藤ツヰストドリル製作所 65502913 PSD5.1 プロタイプドリル ブラックタイプ (OX) PSD 斎藤ツヰストドリル製作所 65502913

プロタイプドリル ブラックタイプ (OX) PSD

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 全長(mm)92 シャンク径(Φmm)5.1 注文コード65502913 品番PSD5.1
参考基準価格(税別)¥7,580 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は全長・シャンク径など103種類から選べます 他の種類を見る

深溝加工に革命をもたらす。

溝長(mm)62 全長(mm)92 シャンク径(Φmm)5.1 材質HSS(ハイス(高速度工具鋼)) 公差直径:h8 先端角(°)118 表面処理OX(ホモ処理) ねじれ角HH(強ねじれ) ドリルのシンニング形状Xシンニング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイス鉄工用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする