6161 ストレッチダブルメッシュカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 65507323 品番 6161
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,389
販売価格(税別)
3,990

前脇ポケット、内もも部分にメッシュを使用した、通気性抜群のカーゴパンツです。
メッシュ部分はダブルメッシュ構造で、インナーウェアが透けるのを軽減。
軽量&ストレッチ素材で動きやすさも抜群。
右足にフラップ&ファスナー付カーゴポケット、左足にはファスナー付カーゴポケットと機能性も抜群です。
裾はロールアップ仕様で7分丈にも。

ネイビー 種別カーゴパンツ 機能軽量、ストレッチ、ダブルメッシュ 混率(%)身生地ポリエステル97/ポリウレタン3/メッシュポリエステル100 サイズM ウエスト上がり(cm)75 総丈(cm)101 股上(cm)21.5 股下(cm)79 膝幅(cm)23 裾幅(cm)20.5 生地平織り&メッシュ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする