6161 ストレッチダブルメッシュカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ネイビー 注文コード65507375 品番6161
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

前脇ポケット、内もも部分にメッシュを使用した、通気性抜群のカーゴパンツです。
メッシュ部分はダブルメッシュ構造で、インナーウェアが透けるのを軽減。
軽量&ストレッチ素材で動きやすさも抜群。
右足にフラップ&ファスナー付カーゴポケット、左足にはファスナー付カーゴポケットと機能性も抜群です。
裾はロールアップ仕様で7分丈にも。

ネイビー 種別カーゴパンツ 機能軽量、ストレッチ、ダブルメッシュ 混率(%)身生地ポリエステル97/ポリウレタン3/メッシュポリエステル100 サイズ5L ウエスト上がり(cm)100 総丈(cm)104 股上(cm)23 股下(cm)81 膝幅(cm)25.5 裾幅(cm)23 生地平織り&メッシュ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする