曜日別特売
R31855 リコディスクRCDSP 理研コランダム 65508468

 

R31855 リコディスクRCDSP 理研コランダム 65508468
R31855 リコディスクRCDSP 理研コランダム 65508468

リコディスクRCDSP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
粒度#60
内容量1箱(10枚)注文コード65508468品番R31855
参考基準価格(税別)¥15,400販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

セラミック砥粒を使用しており研磨熱を抑制し被削材への焼けが入り難い。
研磨材が硬く、且つ、チッピング性が高いことから重研削に適してます。
長短の羽根植え構造になっており研磨力と寿命の持続化、ディスクへかかる圧力の均一化、目詰まりの発生を最小限に抑えます。

用途重研削の分野での使用が最適、超硬金属や鋳物/一般鋼やアルミ材等の研磨に使用可能、キズ取りやバリ取り/ビート除去/刃物研磨にも使用可能粒度#60外径(Φmm)100内径(Φmm)15適合材超硬金属や鋳物/一般鋼やアルミ材砥粒セラミックタイプRCDSP最高回転数(min-1[r.p.m])13600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする