※製品代表画像
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の スレッドミル
高硬度鋼用 底刃付き スレッドミル管用テーパタイプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65508513
品番
AT-2 MG 5.76×16.8 RC28-INT
参考基準価格(税別)
¥26,500
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
コーティング
DUROREY(デューロレイ)コーティング
ねじの種類
Rc(PT)
外径(Φmm)
5.76
全長(mm)
70
長さ(mm)
最大ねじ立て:16.8
シャンク径(Φmm)
6
シャンク径公差
h6
山数
28
加工物穴径
1/8-28
給油方式
オイルホールなし
材質
超硬合金
溝数
4
首下長(mm)
19
下穴ドリル寸法(inch)
-
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)
商品説明動画
【スレッドミル】AT-2製品動画
参考になった