※製品代表画像
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の スレッドミル
高硬度鋼用 底刃付き スレッドミル管用テーパタイプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65508547
品番
AT-2 MG 11.61×30.6 RC14-INT
参考基準価格(税別)
¥55,700
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
コーティング
DUROREY(デューロレイ)コーティング
ねじの種類
Rc(PT)
外径(Φmm)
11.61
全長(mm)
110
長さ(mm)
最大ねじ立て:30.6
シャンク径(Φmm)
12
シャンク径公差
h6
山数
14
加工物穴径
1/2-14
給油方式
オイルホールなし
材質
超硬合金
溝数
4
首下長(mm)
35
下穴ドリル寸法(inch)
3/4-14(Φ8〜23)
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)
商品説明動画
【スレッドミル】AT-2製品動画
参考になった