コンドーテック
コンドーテックの 鉄骨建築用金物
コーナープレート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(18個)
注文コード
65508888
品番
126A2M16145
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
種類、サイズともご満足いただける品揃えです。
施工時の材料のロスを減少させます。
運搬しやすく、現場での管理も容易です。
JISブレース対応品(SN400B)※M10除く。
板厚(mm)
6
材質
SN-400B
タイプ
JISブレース対応
型式
M16-145
穴径(Φmm)
17
高さ(mm)
145
質量(kg)
1
用途
ブレースと構造物を結合するための金物