124AKP250 自立コンピース(二つ穴) コンドーテック 65509256

124AKP250 自立コンピース(二つ穴) コンドーテック 65509256 124AKP250 自立コンピース(二つ穴) コンドーテック 65509256

自立コンピース(二つ穴)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 種別124AKP250 注文コード65509256 品番124AKP250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は種別など20種類から選べます 他の種類を見る

R(折り曲がり部)に突起を設けているので、連結部分(胴ブチ・モヤと柱・トラス)での位置合わせが簡単にできます。
倒れない独自構造ににより、作業効率が大幅に向上します。
安全・軽量・強力です。
種類、サイズともご満足いただける品揃えです。
施工時の材料のロスを減少させます。
運搬しやすく、現場での管理も容易です。

用途S増建築の胴縁・母屋の下地の受け材 種別124AKP250 型式KP2-50 質量(kg)0.33 穴径(Φmm)14.5 板厚(mm)4.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建築金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする