パレット脚

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65509493 品番 10724N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

角パイプ・丸パイプの形状に合う脚部の金物。
ご自分で製作された鋼製のパレットの脚部にピッタリ合う設計。
形状も豊富にあります。
プレス一体成型の為強度があります。

品番N型3.2t 適合パイプ60.5Φパイプ 材質SPHC-P 外径(Φmm)150 寸法(mm)上面:65 高さ(mm)60 板厚(mm)3.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-08
用途:
材料棚に
製造業

社内で鋼材を切断して次工程に移動する専用のパレットを製作する時の脚に使用しました 3段ぐらい積み重ねる仕様にしたので このパレット脚がそのまま使えて簡単に作る事ができました 次回は丸い形状を試そうと思います

対象商品:
65509448
2024-01-22
用途:
機械を整理する為に
株式会社栄寛 様

好きな大きさで脚付けて、製作出来るのが良いと思います。

対象商品:
65509457
2022-05-11
用途:
社内用鋼板スキットの足
製造業

角パイプへ治具を使って、連続加工した。
寸法もキッチリしていて、使いやすい。
価格をもう少し、安いとうれしい、個数割引でもいい
リピーターには、クーポン有ればうれしい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建築金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする