3/22より値下げ!現場を応援
KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)
KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)の 農薬
KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)の 殺虫剤
KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)の 園芸用殺虫剤
植物生まれの殺虫剤
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65509667
品番
-
参考基準価格(税別)
¥725
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
値下げ
¥
699
バスケットに入れる
元肥として緩効性肥料を配合、有機配合で根の生育を良くします。
用途
殺虫剤
幅(mm)
52
容量(mL)
220
高さ(mm)
175
質量(g)
213
奥行(mm)
52