粉石けんスノール紙袋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(5kg) 注文コード65509825 品番1105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

香料・蛍光増白剤・酸化防止剤・合成界面活性剤を使用していない、無添加の洗濯用粉石けんです。
「純石けん分99%」なので洗浄力が高いうえ、ふんわりやわらかく洗いあがるので、柔軟剤は必要ありません。液体タイプに比べ、経済的なのも特徴です。
添加剤を含まない無添加石けんなので、木綿・化繊・麻から、ウール(毛)やシルク(絹)といったおしゃれ着洗いにもご使用いただけます。
お洗濯の他、お掃除にもお使いいただけ、ゼリー石けんにすれば換気扇などの頑固な油汚れも綺麗に落とせます。
2.5kgの無地袋で小分けしています。
便利な計量スプーン付き。

用途洗濯用の洗浄剤として。 成分純石けん分(99% 脂肪酸ナトリウム) 形状粉末 容量(kg)5 アズワン品番64-9507-33 商品タイプ業務用 適合用途おしゃれ着洗い

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする