【人感センサー】人感センサーとタイマー運転機能で、安心エコライフ。人感センサー搭載で、人の動きをセンサーが感知して自動運転します。退出後は約1分(1・2・3分で設定変更可能)で運転を自動停止します。無駄な運転をせず、安心、快適なエコ運転で経済的です。3段階(1/2/3時間)設定でタイマー運転が可能です。消し忘れを防止でき、安全で安心です。【暖房】寒い冬場もあったか安心で快適。寒くてツライ季節の入浴も、脱衣室での着替えや朝の洗顔も、遠赤外線で体はポカポカに。朝のシャワータイムのように短い時間でも、クイックレスポンスですぐに暖か快適です。【涼風】扇風機のような心地よさで夏も爽快。夏場のムシムシした浴室や脱衣室も涼風運転で爽やかに。入浴中はのぼせず、湯上がりも心地よい送風で爽やかな入浴を楽しめます。
センサーにより、早い時間で温まるので、非常にいいと思います。
購入設置した所グラファイトの強弱の強が効かなく電話したら早急の対応で交換して貰いました。受取り後設置作動状態も良く満足しています。
音の割に風が弱い、風が出る隙間を広げましたがまだ不足気味
壁への取り付けは思っていた以上に楽にでき満足してます。温風の吹き出し量も思っていた以上にあり小部屋なので早く室内が暖まり満足してます。リモコン操作も思っていた以上にわかりやすく簡単に操作できるのがうれしいです。
立ち上がりが速く、弱の弱でじゅうぶん使用出来ます。人感センサーで管理も楽です!