GP-TSA-5 ハンガードア TSAシリーズ GOAL(ゴール) 65510306

 

GP-TSA-5 ハンガードア TSAシリーズ GOAL(ゴール) 65510306
GP-TSA-5 ハンガードア TSAシリーズ GOAL(ゴール) 65510306
GP-TSA-5 ハンガードア TSAシリーズ GOAL(ゴール) 65510306
GP-TSA-5 ハンガードア TSAシリーズ GOAL(ゴール) 65510306

ハンガードア TSAシリーズ

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1個仕様スライダーヘッド:M6ネジ穴注文コード65510306品番GP-TSA-5
参考基準価格(税別)¥7,650販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

バックセットは29mmとコンパクトなハンガードア錠です。
1種類のカラーで各種の扉厚範囲に対応できます。

用途ハンガードアなどの引戸ドア厚(mm)適合:33~38 M6BS29タイプ両側にカラーを使用(※カラーは刻印が見えない裏向き)バックセット(mm)29種別室内側:サムターン、室外側:シリンダーGPシリンダー錠仕様スライダーヘッド:M6ネジ穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする