GOAL(ゴール)
GOAL(ゴール)の 建具金物
GOAL(ゴール)の 引戸金具・折戸金具
GOAL(ゴール)の 引戸錠
ハンガードア TSDシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65510358
品番
P-TSD-5
参考基準価格(税別)
¥7,650
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
防犯性、耐久性、操作性を更にアップした引戸鎌錠です。
ドア厚(mm)
適合:30〜45 BS29
バックセット(mm)
29
種別
仕様室内:サムターン、室外:シリンダ