※本体

TD30-W ヘアードライヤー テスコム 65511216 TD30-W ヘアードライヤー テスコム 65511216 TD30-W ヘアードライヤー テスコム 65511216 TD30-W ヘアードライヤー テスコム 65511216

ヘアードライヤー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65511216 品番TD30-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

軽量&コンパクトでシンプル機能のヘアードライヤー。DRY-COOLの2段階切替。風量1.13/分、1200Wでしっかり乾かします。ねじれにくいゴムコード採用。

付属品スリットフード 寸法(mm)69×148×168 質量(g)290 電源(V)AC100 (50/60Hz) 消費電力(W)1200 コード長さ(m)1.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65511216 TD30-W 27079966 TD105B-W ヘアドライヤー 折りたたみ 軽量 コンパクト スリットフード 3段階【DRY-COOL】 持ち運び 旅行 naturam ホワイト テスコム ヘアドライヤー 折りたたみ 軽量 コンパクト スリットフード 3段階【DRY-COOL】 持ち運び 旅行 naturam ホワイト テスコム 1台 1,798 税込1,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:450

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65511216
2022-09-28
用途:
収縮チューブ用に使用

吹き出し口のノズルが取り外せるようになっててよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする