TOSTEM(LIXIL)
TOSTEM(LIXIL)の 内装建材
TOSTEM(LIXIL)の 造作材
TOSTEM(LIXIL)の 框
上り框(玄関框) ラシッサSフロア用 見付150mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
クリエラスク
タイプ
4mタイプ
注文コード
65512415
品番
LZYDZA14J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥105,000
この商品は
色・タイプ
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
玄関に格調高い表情を演出する、重厚感あふれる框材
適合
ラシッサSフロア
寸法(mm)
90×150×3950
色
クリエラスク
タイプ
4mタイプ
基材
MDF+集成材
材質(表面)
ハイパーフィルム
見付(mm)
150
注意
※表面の樹脂シートの取り位置により、1本1本の色柄が異なります。