付け框(玄関幅木) ラシッサSフロア用 見付150mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65512634 品番 LZYPZA23J
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
長さ(mm)2950 クリエペール 適合ラシッサ Sフロア 見付(mm)150 基材MDF 材質(表面)ハイパーフィルム 寸法(mm)90×150×2950

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする