TOSTEM(LIXIL)
TOSTEM(LIXIL)の 内装建材
TOSTEM(LIXIL)の 造作材
TOSTEM(LIXIL)の 框
付け框(玄関幅木) ラシッサSフロア用 見付90mm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65512729
品番
LZYWZB23J
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
適合
ラシッサ Sフロア
長さ(mm)
2950
寸法(mm)
30×90×2950
色
クリエアイボリー
基材
MDF
材質(表面)
ハイパーフィルム
見付(mm)
90