TOSTEM(LIXIL)
TOSTEM(LIXIL)の 内装建材
TOSTEM(LIXIL)の 造作材
TOSTEM(LIXIL)の 見切り
床見切り材 ラシッサSフロア用
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65512808
品番
LZYMZA42J
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
適合
ラシッサ Sフロア
長さ(mm)
2000
色
クリエモカ
材質(本体)
ABS樹脂+ハイパーフィルム
材質(ベース)
ABS樹脂