曜日別特売
LZYPZ901J リフォーム框(ラシッサSフロア用) TOSTEM(LIXIL) 65512939

LZYPZ901J リフォーム框(ラシッサSフロア用) TOSTEM(LIXIL) 65512939
LZYPZ901J リフォーム框(ラシッサSフロア用) TOSTEM(LIXIL) 65512939
LZYPZ901J リフォーム框(ラシッサSフロア用) TOSTEM(LIXIL) 65512939

リフォーム框(ラシッサSフロア用)

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
クリエペール
長さ(mm)2000
内容量1セット注文コード65512939品番LZYPZ901J
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
適合ラシッサ Sフロアセット内容リフォーム框1本、下地材2枚材質本体:ABS樹脂+ハイパーフィルム、下地:合板長さ(mm)2000寸法(mm)100×170×2000クリエペール
注意
※リフォーム框を施工の際は「リフォーム框専用接着剤(LZZZZ009)」をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65512948
2024-07-02
用途: 玄関リホーム
山中建設建設業・工事業

材料も軽くて加工もしやすくとても使いやすかったです。

対象商品 : 65512923
2024-04-03
用途: リフォームの為に購入
建設業・工事業

フロアの色とマッチして購入して良かったです。
取り寄せ商品だったので商品が届く迄少し日数がかかりました。

対象商品 : 65512939
2023-10-01
用途: 玄関ホールのリフォームに

高さと長さが有って便利、暑さは薄いが合板のスペーサーを使うと13mmほどになる。
樹脂製だが合板ベースの物より加工はしやすい!
高さがもう1~2cm高い物も選べると更に良いのだが…

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする