リフォーム框(ラシッサSフロア用)

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 65512993 品番 LZYLZ906
参考基準価格(税別)¥34,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
適合ラシッサ Sフロア セット内容リフォーム框1本、下地材2枚 材質本体:ABS樹脂+ハイパーフィルム、下地:合板 長さ(mm)3000 寸法(mm)100×170×3000 クリエラスク
注意
※リフォーム框を施工の際は「リフォーム框専用接着剤(LZZZZ009)」をご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65512948
2024-07-02
用途:
玄関リホーム
山中建設 様 (建設業・工事業)

材料も軽くて加工もしやすくとても使いやすかったです。

対象商品:
65512923
2024-04-03
用途:
リフォームの為に購入
建設業・工事業

フロアの色とマッチして購入して良かったです。
取り寄せ商品だったので商品が届く迄少し日数がかかりました。

対象商品:
65512939
2023-10-01
用途:
玄関ホールのリフォームに

高さと長さが有って便利、暑さは薄いが合板のスペーサーを使うと13mmほどになる。
樹脂製だが合板ベースの物より加工はしやすい!
高さがもう1〜2cm高い物も選べると更に良いのだが…

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする