TOSTEM(LIXIL)
TOSTEM(LIXIL)の 内装建材
TOSTEM(LIXIL)の 造作材
TOSTEM(LIXIL)の 見切り
リフォーム床端部見切材 ラシッサSフロア用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
65513027
品番
LZYWZ905J
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
適合
ラシッサ Sフロア
セット内容
本体1本、ベース材1本、取付ネジ13本
長さ(mm)
2000
色
クリエアイボリー
材質(本体)
ABS樹脂+ハイパーフィルム
材質(ベース)
ABS樹脂