※本体画像
ミノル工業
ミノル工業の カッター
ミノル工業の 専用カッター
ミノル工業の Cチャン/Mバーカッター
軽天工具 (全ネジカッター&パンチャー)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65513090
品番
MC303810
参考基準価格(税別)
¥68,000
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
レースウェイ、サスウエイ、ダクトの穴あけとW3/8全ネジ(軟鋼)の切断が一台2役!!
適合機種
0
全長(mm)
605
質量(g)
7600
適合サイズ
0
替刃仕様
0
注意
※
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。