LZYWZ904J フォーム段差解消部材 ラシッサSフロア用 TOSTEM(LIXIL) 65513124

LZYWZ904J フォーム段差解消部材 ラシッサSフロア用 TOSTEM(LIXIL) 65513124
LZYWZ904J フォーム段差解消部材 ラシッサSフロア用 TOSTEM(LIXIL) 65513124
LZYWZ904J フォーム段差解消部材 ラシッサSフロア用 TOSTEM(LIXIL) 65513124

フォーム段差解消部材 ラシッサSフロア用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セットクリエアイボリー注文コード65513124品番LZYWZ904J
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
適合ラシッサ Sフロアセット内容本体1本、ベース材1本、取付ネジ13本クリエアイボリー材質(本体)ABS樹脂+ハイパーフィルム長さ(m)2材質(ベース)ABS樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする