TOSTEM(LIXIL)
TOSTEM(LIXIL)の 内装建材
TOSTEM(LIXIL)の 造作材
TOSTEM(LIXIL)の 框
上り框(玄関框) ラシッサDフロア用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全51種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65513219
品番
D1-DA1A301-MAFG
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
2950
色
イタリアンウォルナット
適合
ラシッサ Dフロア
寸法(mm)
90×150×2950
基材
MDF+集成材
材質(表面)
ハイパーフィルム