上り框(玄関框) ラシッサDフロア用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(mm)3950 イタリアンウォルナット 注文コード65513228 品番D1-DA1A401-MAFG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥105,000
この商品は長さ・色など51種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)3950 イタリアンウォルナット 適合ラシッサ Dフロア 寸法(mm)90×150×3950 基材MDF+集成材 材質(表面)ハイパーフィルム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする