TOSTEM(LIXIL)
TOSTEM(LIXIL)の 内装建材
TOSTEM(LIXIL)の 造作材
TOSTEM(LIXIL)の 框
上り框(玄関框) ラシッサDフロア用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全51種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65513237
品番
LZYDXA52J
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
1950
色
チェスナット
適合
ラシッサ Dフロア
寸法(mm)
90×150×1950
基材
MDF+集成材
材質(表面)
ハイパーフィルム