上り框(玄関框) ラシッサDフロア用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65513264 品番 DJ-DA1A201-MAFG
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
長さ(mm)1950 ホワイトオーク 適合ラシッサ Dフロア 寸法(mm)90×150×1950 基材MDF+集成材 材質(表面)ハイパーフィルム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする