TOSTEM(LIXIL)
TOSTEM(LIXIL)の 内装建材
TOSTEM(LIXIL)の 造作材
TOSTEM(LIXIL)の 框
上り框(玄関框) ラシッサDフロア用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(mm)
3950
色
ホワイトオーク
注文コード
65513289
品番
DJ-DA1A401-MAFG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥105,000
この商品は
長さ・色
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
3950
色
ホワイトオーク
適合
ラシッサ Dフロア
寸法(mm)
90×150×3950
基材
MDF+集成材
材質(表面)
ハイパーフィルム