曜日別特売
PC6X エンジンプレート 酒井重工業 65513406

PC6X エンジンプレート 酒井重工業 65513406
PC6X エンジンプレート 酒井重工業 65513406

エンジンプレート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送6日以内出荷とは
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)885×360×810
内容量1台注文コード65513406品番PC6X
参考基準価格(税別)¥230,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

豊富なバリエーションとメンテナンスの省力化に貢献するSAKAIのプレートコンパクタシリーズ
エンジンガード兼用つり上げフックを標準装備
徹底した低重心設計による作業時の安定性向上
転圧板厚さ275%upで長寿命(メーカー従来機比)
手元スロットルを標準装備

寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)885×360×810寸法(幅W×長さL)(mm)転圧板:340×460エンジン形式ホンダGX120定格出力(kW[PS])2.4[3.2]運転質量(kg)63速度(m/min)作業/23~28起振力(kN[kgf])10.8[1100]振動数(Hz[v.p.m.])96.7[5800]
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転圧機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする