TOSTEM(LIXIL)
TOSTEM(LIXIL)の 内装建材
TOSTEM(LIXIL)の 造作材
TOSTEM(LIXIL)の 框
付け框(玄関幅木) ラシッサDフロア用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65513709
品番
D1-DA2A201-MAFG
参考基準価格(税別)
¥15,700
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
適合
ラシッサ Dフロア
長さ(mm)
1950
寸法(mm)
30×150×1950
色
イタリアンウォルナット
基材
MDF
材質(表面)
ハイパーフィルム