TOSTEM(LIXIL)
TOSTEM(LIXIL)の 内装建材
TOSTEM(LIXIL)の 造作材
TOSTEM(LIXIL)の 框
付け框(玄関幅木) ラシッサDフロア用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(mm)
1950
色
ライトオーク
注文コード
65513763
品番
DP-DA2A201-MAFG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,700
この商品は
長さ・色
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
適合
ラシッサ Dフロア
長さ(mm)
1950
寸法(mm)
30×150×1950
色
ライトオーク
基材
MDF
材質(表面)
ハイパーフィルム