付け框(玄関幅木) ラシッサDフロア用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65513824 品番 LZYDYA62J
参考基準価格(税別)¥15,700 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
適合ラシッサ Dフロア 長さ(mm)1950 寸法(mm)30×150×1950 チェリー 基材MDF 材質(表面)ハイパーフィルム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする