マスキングテープ 2899

(47件のレビュー)
38日以内出荷返品不可 38日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100パック×800巻) 注文コード65514158 品番2899 13X18
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は36,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品はテープ幅・内容量など23種類から選べます 他の種類を見る

なじみ良く、汎用的にご利用頂けるテープです。
150℃で30 分の加熱でも被着体に糊残り、変色を起こしません。
再剥離時にテープ切れが起こりにくく、しかも手切れ性は良好です。
塗料のフレーキングが起こらないように、テープの背面処理を行なっています。
テープが薄いので、見切り線がきれいに出ます。

基材平面紙 ブルー 粘着剤アクリル系 用途塗装時見切り用マスキングテープ。マスキングペーパー養生シートの固定。塗装時のセンターピラー・サッシュ等のアルミ箔固定。その他、保持・結束等の一般的用途。 寸法(幅Wmm×長さLm)13×18 テープ厚さ(mm)0.08

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 47
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-26
用途:
車の塗装用マスキング
株式会社川田商会 協栄自工 様

3M製のマスキングテープを5種類買ってみて343の次に使いやすいです。
値段も中間です。
最近の技術進歩なのか薄めなのが気になりますが、
無難な感じです。

2025-08-04
用途:
PCケースの塗装のマスキング用に
tmynet 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

やっぱり3Mですね
ラッカーが付いてもシンナーが少し付いてもはがれないから
安心して作業が出来ます

2025-06-10
用途:
マスキング用
自動車・二輪車・自転車関連業

色違いのマスキングテープを探しても見つからなかったが、モノタロウにあり早速購入しました。使い勝手もいいです。

2025-02-12
用途:
掲示物貼付等
運輸・通信業

本来の用途ではないと思いますが、社内の掲示物の貼付に使用しています。100円均一でも購入できますが、特に模様も必要ないのでこちらの商品で十分事足りています。

1人が参考にしています
2024-09-20
用途:
製品の梱包

50ミリ幅のものを使用しているが、近くのお店に売っておらず困っていたところモノタロウで取り扱っており助かった。3M製品は使いやすく重宝している。剥がすときにストレスがない。

1人が参考にしています
対象商品:
17972456
2024-09-11
用途:
ホイールリペア
ナイガイ株式会社 様

スポークの細いデザインのホイールリペアに使用しました。今までは10ミリのテープを半分にカッターで切って使用していましたが、これからは作業が早くなります。

2024-12-18
用途:
仮止め、メモの貼付など

幅広い用途で使用ができ、大変便利です。
テープ幅も種類が多いので、用途に合わせて何種類か購入して使い分けています。

対象商品:
17972492
2024-03-12
用途:
マスカーの下地など
その他業種

リフォーム等を手掛けている知人から
粘着力が優しくてあと残りがしないマスキングテープが水色の物だ
と教わって購入しました。
マスカーを直接貼ると粘着力が強いので、
まずはこのマスキングテープを貼ってからマスカーを使いました。
残ったマスキングテープはお裾分けする際に
ちょっとしたメモを添えて渡したり、と色々と活用出来て気に入っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする