TOSTEM(LIXIL)
TOSTEM(LIXIL)の 内装建材
TOSTEM(LIXIL)の 造作材
TOSTEM(LIXIL)の 框
リフォーム框(ラシッサDフロア用) 2mタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
65514208
品番
D1-DA5D201-MAFG
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
適合
ラシッサ Dフロア
セット内容
リフォーム框1本、下地材2枚
材質
本体:ABS樹脂+ハイパーフィルム、下地:合板
長さ(mm)
2000
寸法(mm)
100×170×2000
色
イタリアンウォルナット
注意
※リフォーム框を施工の際は「リフォーム框専用接着剤(LZZZZ009)」をご使用ください。