TOSTEM(LIXIL)
TOSTEM(LIXIL)の 内装建材
TOSTEM(LIXIL)の 造作材
TOSTEM(LIXIL)の 框
リフォーム框(ラシッサDフロア用) 2mタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
色
ライトオーク
注文コード
65514235
品番
DP-DA5D201-MAFG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,000
この商品は
色
が
17
種類から選べます
他の種類を見る
適合
ラシッサ Dフロア
セット内容
リフォーム框1本、下地材2枚
材質
本体:ABS樹脂+ハイパーフィルム、下地:合板
長さ(mm)
2000
寸法(mm)
100×170×2000
色
ライトオーク
注意
※リフォーム框を施工の際は「リフォーム框専用接着剤(LZZZZ009)」をご使用ください。