3M(スリーエム)
耐熱性平面紙マスキングテープ 244
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(80巻)
1箱(80巻)
1箱(72巻)
1箱(60巻)
1箱(40巻)
1箱(24巻)
1箱(2巻)
1箱(20巻)
1箱(160巻)
寸法(幅Wmm×長さLm)
12×100
12×100
15×100
15×50
18×100
19×100
19×50
25×100
30×100
38×100
400×100
400×50
50×100
6×100
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(80巻)
注文コード
65514307
品番
244 12X100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
150℃×30分の高い耐熱性のある、和紙マスキングテープです。厚みが非常に薄く、塗装の見切り線がきれいに出ます。
柔軟で追従性に優れるので、多少のRにも追従して貼ることが出来ます。
用途
焼付け塗装マスキング、仮固定
色
イエロー
基材
平面紙
寸法(幅Wmm×長さLm)
12×100
テープ厚さ(mm)
0.08
粘着剤
アクリル系
注意
※テープを貼る表面が汚れていると十分な接着力が得られませんので、表面の汚れ、ほこり、水分、油などを除去してから貼ってください。
※十分な接着力を得る為に、テープを貼った後はよく圧着してください。