曜日別特売
244 400X100 耐熱性平面紙マスキングテープ 244 3M(スリーエム) 65514395

耐熱性平面紙マスキングテープ 244

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(2巻)
寸法(幅Wmm×長さLm)400×100
内容量1箱(2巻)注文コード65514395品番244 400X100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

150℃×30分の高い耐熱性のある、和紙マスキングテープです。厚みが非常に薄く、塗装の見切り線がきれいに出ます。
柔軟で追従性に優れるので、多少のRにも追従して貼ることが出来ます。

用途焼付け塗装マスキング、仮固定イエロー基材平面紙寸法(幅Wmm×長さLm)400×100テープ厚さ(mm)0.08粘着剤アクリル系
注意
※テープを貼る表面が汚れていると十分な接着力が得られませんので、表面の汚れ、ほこり、水分、油などを除去してから貼ってください。
※十分な接着力を得る為に、テープを貼った後はよく圧着してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする